Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPI-19J-002G2 DRUCKSENSOR, 2.5PSI, RELATIVDRUCK, I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3875002
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NPI-19J-002G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: NovaSensor NPI-19 Digital I2C Series
  • Anschlusstyp: 1/8 Zoll - 27 NPT
  • Betriebsdruck, max.: 2.5 Psi
  • Versorgungsstrom: 3 mA
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 3.3 VDC
  • Sensorausgang: I2C Digital
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Gassensor, drucksensor 0,000001 mbar, gassensor, drucksensor amphenol, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, NPI-19J-002G2, 3875002, 387-5002
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45
    Frei Haus
    ab € 63,87*
    € 76,95*
    Lager 139
    3
    1
    Frei Haus
    ab € 55,07*
    € 92,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,73*
    € 110,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,13*
    € 108,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,39*
    € 98,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,56*
    € 83,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 63,93*
    € 76,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 62,65*
    € 74,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 61,38*
    € 73,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,07*
    € 65,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    NPI-EVAL-KIT
    ab € 146,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.