Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPI-19A-030A2 DRUCKSENSOR, 30PSI, ABSOLUTDRUCK, I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3874981
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NPI-19A-030A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: NovaSensor NPI-19 Digital I2C Series
  • Anschlusstyp: -
  • Betriebsdruck, max.: 30 Psi
  • Versorgungsstrom: 3 mA
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Nennspannung: 3.3 VDC
  • Sensorausgang: I2C Digital
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, NPI-19A-030A2, 3874981, 387-4981
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45
    Frei Haus
    ab € 63,73*
    € 77,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 56,04*
    € 80,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,15*
    € 95,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,36*
    € 94,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,00*
    € 86,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,48*
    € 76,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 62,77*
    € 74,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,04*
    € 66,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    NPI-EVAL-KIT
    ab € 146,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.