Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPA-600M-015A DRUCKSENSOR 15PSI ABSOLUTDRUCK, DIGITAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3874905
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NPA-600M-015A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: NovaSensor NPA Series
  • Anschlusstyp: Sammelrohr
  • Betriebsdruck, max.: 15 Psi
  • Versorgungsstrom: -
  • Sensorausgang: Digital
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Nennspannung: 5 V
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, drucksensor 15psi, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, NPA-600M-015A, 3874905, 387-4905
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,85*
    € 65,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,18*
    € 63,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,97*
    € 53,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,08*
    € 44,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,02*
    € 41,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,39*
    € 37,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,98*
    € 34,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,71*
    € 29,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.