Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPA-100M-015A DRUCKSENSOR 15PSI, ABSOLUTDRUCK, SPANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3874861
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NPA-100M-015A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: NovaSensor NPA Series
  • Anschlusstyp: Sammelrohr
  • Betriebsdruck, max.: 15 Psi
  • Versorgungsstrom: 1 mA
  • Sensorausgang: Spannung
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, drucksensor 15psi, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, NPA-100M-015A, 3874861, 387-4861
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,59*
    € 39,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,30*
    € 38,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,82*
    € 33,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,26*
    € 28,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,48*
    € 26,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,31*
    € 25,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,81*
    € 24,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,37*
    € 20,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.