Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASDDV-8.000MHZ-LC-T3 OSZ, 8MHZ, CMOS/HCMOS/LVCMOS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3874772
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASDDV-8.000MHZ-LC-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator 8mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: ASDDV Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 8 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS / HCMOS / LVCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, ASDDV-8.000MHZ-LC-T3, 3874772, 387-4772
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    377
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,808*
    € 1,88*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 4,36*
    € 4,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.