Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434401
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASDDV-8.000MHZ-LC-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator 8mhz
oszillator
Oszillator-Typ = Quarzoszillator
Ausgangsfrequenz = 8MHz
Frequenz-Stabilität = 50ppm
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = CMOS, HCMOS, LVCMOS
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
Quarzoszillator
Ausgangsfrequenz:
8MHz
Frequenz-Stabilität:
50ppm
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
CMOS, HCMOS, LVCMOS
Weitere Suchbegriffe: 2434401, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, Abracon, ASDDV8000MHZLCT3, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
377
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,808*
€ 1,93*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 6,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 3.612,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.