Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA TLP2358(TPL,E(T OPTOKOPPLER DIGITAL 5MBPS 3.75KV, SOP-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872429
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP2358(TPL,E(T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler toshiba
optokoppler
Bauform - Optokoppler: SOP
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Übertragungsrate: 5 Mbps
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Digitalausgang, Displays, Optoelektronik, TOSHIBA, TLP2358(TPL,E(T, 3872429, 387-2429
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,83*
    € 0,96*
    Lager 139
    10890
    1
    € 14,99*
    ab € 0,36*
    € 1,344*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,344*
    € 1,59936
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.