Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA CMS05(TE12L,Q,M) SCHOTTKY-GLEICHRICHTER, 30V, 5A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872241
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     CMS05(TE12L,Q,M)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter toshiba
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 70 A
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 5 A
  • Durchlassspannung, max.: 450 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, TOSHIBA, CMS05(TE12L,Q,M), 3872241, 387-2241
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,234*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,204*
    € 1,43276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,991*
    € 1,17929
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.