Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES B2983B FEMTO/PICOAMMETER, 6.5-STELLIG, BATTERIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872149
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     B2983B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter
Messwert Gleichstrom, max.: 20 mA
  • DMM-Konnektivität: GPIB, LAN / LXI, USB
  • Messwert Wechselstrom, max.: 20 mA
  • Produktpalette: B2980B Series
  • Messwert Widerstand, max.: -
  • Anzahl der Stellen: 6.5
  • Messwert Wechselspannung, max.: -
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom
  • SVHC: To Be Advised
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Messwert Gleichspannung, max.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Messtechnik, Multimeter, Strommesszangen, Tischgeräte, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, B2983B, 3872149, 387-2149
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 8.812,25*
    € 8.909,33*
    Frei Haus
    ab € 10.931,50*
    € 11.351,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8.909,33*
    € 10.602,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8.884,31*
    € 10.572,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8.812,25*
    € 10.486,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.