Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET VCR07L102MGA KONDENSATOR 0.001UF 500VDC, MLCC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3871661
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     VCR07L102MGA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: VCR Indust HVHT200C Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 500 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.81 mm
  • Produkthöhe: 7.62 mm
  • Produktlänge: 7.62 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 1000pf 500v, radial kondensator, keramikkondensator 500v, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, VCR07L102MGA, 3871661, 387-1661
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 66,52*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,05*
    € 114,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,18*
    € 110,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,10*
    € 104,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,82*
    € 94,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 78,23*
    € 93,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 76,63*
    € 91,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,52*
    € 79,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.