Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA 74VHC139FT(BJ) DECODER, AEC-Q100, 2:4-ZEILEN, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3870015
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHC139FT(BJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logiktyp: 2- bis 4-Zeilen-Decoder
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74VHC139
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74139
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74VHC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, Decoder, Decoder IC, 74vhc, Encoder, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TOSHIBA, 74VHC139FT(BJ), 3870015, 387-0015
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,132*
    € 0,341*
    Lager 139
    2260
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0898*
    € 0,5239*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5239*
    € 0,62344
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3849*
    € 0,45803
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1933*
    € 0,23003
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,1785*
    € 0,21242
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1741*
    € 0,20718
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1669*
    € 0,19861
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1304*
    € 0,15518
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1173*
    € 0,13959
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1164*
    € 0,13852
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1142*
    € 0,1359
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1132*
    € 0,13471
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1123*
    € 0,13364
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,6195* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.