Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T9423USB INSPEKTIONSLEUCHTE, COB-LED, 240LM, 3.7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3869188
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T9423USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Länge: 89 mm
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Lichtqelle: COB-LED
  • Linsendurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 3.7 V
  • Netzsteckertyp: USB
  • Lampensockel: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: handlampe, Arbeitsplatzbeleuchtung, Beleuchtung, Inspektions, Lupenleuchten, CK TOOLS, T9423USB, 3869188, 386-9188
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 13,31*
    € 19,94*
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 12,67*
    € 19,97*
    € 8,95*
    ab € 14,62*
    € 21,39*
    2 Tage
    10
    € 5,95*
    ab € 14,57*
    € 25,87*
    € 3,50*
    ab € 30,09*
    € 41,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,97*
    € 23,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.