Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 38770-0107 REIHENKLEMME FINGERSCHUTZ 7P 2R 9.53MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3865390
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     38770-0107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
molex reihenklemme
reihenklemmen
Rastermaß: 9.53 mm
  • Produktpalette: 38770 Series
  • Nennstrom: 15 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 7 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Steckverbinder, MOLEX, 38770-0107, 3865390, 386-5390
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,97*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.