Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HTRS 10-SBI STROMWANDLER, -20A BIS 20A, 26V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864645
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HTRS 10-SBI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Produktpalette: HTRS Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 11.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 26 V
  • Strommessbereich DC: -20A bis 20A
  • Ansprechzeit: -
  • Strommessbereich AC: -20A bis 20A
  • Sensorausgang: Strom
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lem stromwandler, aufsteckstromwandler, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, HTRS 10-SBI, 3864645, 386-4645
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 143,63*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 205,44*
    € 244,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 200,35*
    € 238,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 173,79*
    € 206,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 161,11*
    € 191,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 157,82*
    € 187,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 154,54*
    € 183,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 151,25*
    € 179,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 143,63*
    € 170,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.