Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19002-0031 FLACHSTECKHÜLSE, 4.75MM, 16-14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3863588
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19002-0031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
molex flachsteckhülse
flachsteckhülse
Isolatorfarbe: Blau
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Produktpalette: Avikrimp 19002 Series
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamid)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 4.75mm x 0.81mm
  • Klemmentyp: Flachsteckhülse
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.187 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19002-0031, 3863588, 386-3588
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,33*
    € 0,40*
    Lager 139
    3486
    1
    € 14,99*
    ab € 0,236*
    € 0,652*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    DNF14-187FIB-M
    ab € 0,394*
    Ähnlich
    Panduit
    DNF18-187FIB-C
    ab € 0,888*
    Ähnlich
    Panduit
    DNF18-205FIB-L
    ab € 0,893*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    3-520412-2
    ab € 0,192*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.