Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 19002 Flachsteckhülse, 16 AWG, Blau, Isoliert, 4.75 x 0.81mm, Buchse, 16AWG min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2135296
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     190020031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
molex flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Gender = Buchse
Flachstecker Dicke = 0.81mm
Isolierung = Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Farbe = Blau
Drahtgröße = 16 AWG
Isoliermaterial = Nylon
Serie = 19002

Die Molex 190020031 ist eine AviCrimp Terminal mit Schnelltrennverbindung. Mit einem weiblichen Geschlecht, kompatibel für 14 bis 16 AWG. Er hat eine Flachsteckerabmessungen von 4,75 x 0,81 mm.CSA-zertifiziert UL-zertifiziert
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Gender:
Buchse
Flachstecker Dicke:
0.81mm
Isolierung:
Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Farbe:
Blau
Drahtgröße:
16 AWG
Isoliermaterial:
Nylon
Serie:
19002
Weitere Suchbegriffe: 2135296, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Molex, 190020031, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,38*
1 Tag
3486
1
€ 14,99*
ab € 0,236*
€ 0,756*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panduit
DNF14-187FIB-M
ab € 0,394*
Ähnlich
Panduit
DNF18-187FIB-C
ab € 0,888*
Ähnlich
Panduit
DNF18-205FIB-L
ab € 0,903*
Ähnlich
TE Connectivity
3-520412-2
ab € 0,189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.