Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 38-00-1332 BUCHSENLEISTE, 3POS, 1REIHE, 1.25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3862698
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     38-00-1332
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: KK 254 4455 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 1-reihig, leiterplattenbuchse, molex leiterplattenbuchsen, Printbuchsen, Steckverbinder, MOLEX, 38-00-1332, 3862698, 386-2698
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,0815*
    € 0,1393*
    Lager 139
    3857
    1
    € 14,99*
    ab € 0,366*
    € 1,063*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    22284023
    ab € 0,071*
    Zubehör
    Molex
    22053021
    ab € 0,0871*
    Zubehör
    Molex
    22112022
    ab € 0,165*
    Zubehör
    Molex
    22232021
    ab € 0,0721*
    Zubehör
    Molex
    22-03-2021
    ab € 0,0934*
    Zubehör
    Molex
    22-12-2024
    ab € 0,20*
    Zubehör
    Molex
    22-05-2021
    ab € 0,143*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.