Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES N9324C SPECTRUM ANALYSERS, 1MHZ TO 20GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3861292
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N9324C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrosmog Messgerät
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
keysight technologies spektrumanaly...
Spektrumanalysator: Tischgerät
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 132.5 mm
  • Außenbreite: 320 mm
  • Prüffrequenz: 1MHz bis 20GHz
  • Gewicht: 7.9 kg
  • Außentiefe: 400 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Herstellergewährleistung: 5 Jahre
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: elektrosmog messgerät, HF-Messgeräte, Messtechnik, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, N9324C, 3861292, 386-1292
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 16.249,50*
    € 16.346,76*
    Frei Haus
    ab € 19.291,00*
    € 19.986,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16.346,76*
    € 19.452,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16.323,71*
    € 19.425,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16.277,60*
    € 19.370,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16.262,23*
    € 19.352,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16.249,50*
    € 19.336,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.