Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS G2RL-1-E-PW1 DC5 POWER RELAY, SPDT, 5VDC, 16A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3861044
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2RL-1-E-PW1 DC5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 62.5 ohm
  • Produktpalette: G2RL Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktstrom: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, omron 5v printrelais, miniaturrelais, miniaturrelais 5v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G2RL-1-E-PW1 DC5, 3861044, 386-1044
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,14*
    € 5,45*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,59*
    € 6,76*
    Lager 139
    51
    1
    € 14,99*
    ab € 4,75*
    € 9,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.