Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP GH CSSRM5.24-V8V9-1-1-700-R33 LED, HB, HYPERROT, 1.035W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3858706
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GH CSSRM5.24-V8V9-1-1-700-R33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Produktpalette: OSLON Square Series
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Lichtstrom bei Test: -
  • Lichtstärke bei Test: -
  • Durchlassstrom If, max.: -
  • LED-Farbe: Hyperrot
  • Wellenlänge, typ.: -
  • Abstrahlwinkel: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: 1.035 W
  • Durchlassstrom bei Prüfung: -
  • Durchlassspannung bei Prüfung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einfarbige, High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, AMS OSRAM GROUP, GH CSSRM5.24-V8V9-1-1-700-R33, 3858706, 385-8706
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 1,10*
    € 1,43*
    Lager 139
    1056
    1
    € 14,99*
    ab € 1,004*
    € 3,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,39*
    € 4,0341
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.