Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ELVH-MF12D-HRRD-I-N2A4 DRUCKSENSOR 12.5MBAR, DIFFERENZDRUCK I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3847619
Hersteller:
     AMPHENOL ALL SENSORS
Herst.-Nr.:
     ELVH-MF12D-HRRD-I-N2A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: ELVH Series
  • Anschlusstyp: Zweifach radial mit Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 12.5 mbar
  • Versorgungsstrom: 3.1 mA
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Nennspannung: 3.3 VDC
  • Sensorausgang: I2C Digital
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer differenzdruck, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ALL SENSORS, ELVH-MF12D-HRRD-I-N2A4, 3847619, 384-7619
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,58*
    € 68,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,67*
    € 66,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,73*
    € 55,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,12*
    € 46,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,19*
    € 41,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,06*
    € 40,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,38*
    € 39,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,54*
    € 35,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.