Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ALL SENSORS ELVH-150G-HANJ-I-NAA4 DRUCKSENSOR, 150PSI, RELATIV, ANALOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3847525
Hersteller:
     AMPHENOL ALL SENSORS
Herst.-Nr.:
     ELVH-150G-HANJ-I-NAA4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: ELVH Series
  • Anschlusstyp: Einfach axial mit Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 150 Psi
  • Versorgungsstrom: 2.1 mA
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 3.3 VDC
  • Sensorausgang: Analog
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor relativdruck, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ALL SENSORS, ELVH-150G-HANJ-I-NAA4, 3847525, 384-7525
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,20*
    € 54,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,04*
    € 52,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,93*
    € 45,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,28*
    € 39,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,70*
    € 36,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,35*
    € 31,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.