Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ELVH-030A-HAND-C-NAA5 DRUCKSENSOR, 30PSI, ABSOLUTDRUCK, ANALOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3847496
Hersteller:
     AMPHENOL ALL SENSORS
Herst.-Nr.:
     ELVH-030A-HAND-C-NAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: ELVH Series
  • Anschlusstyp: Einfach axial mit Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 30 Psi
  • Versorgungsstrom: 2.7 mA
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Nennspannung: 5 VDC
  • Sensorausgang: Analog
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ALL SENSORS, ELVH-030A-HAND-C-NAA5, 3847496, 384-7496
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,83*
    € 59,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,90*
    € 55,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,66*
    € 47,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,38*
    € 40,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,47*
    € 38,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,42*
    € 37,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,34*
    € 36,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,73*
    € 30,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.