Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ALL SENSORS ELVH-015A-HNNJ-I-N5A4 DRUCKSENSOR, 15PSI, ABSOLUTDRUCK, I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3847477
Hersteller:
     AMPHENOL ALL SENSORS
Herst.-Nr.:
     ELVH-015A-HNNJ-I-N5A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: ELVH Series
  • Anschlusstyp: -
  • Betriebsdruck, max.: 15 Psi
  • Versorgungsstrom: 3.1 mA
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Nennspannung: 3.3 VDC
  • Sensorausgang: I2C Digital
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ALL SENSORS, ELVH-015A-HNNJ-I-N5A4, 3847477, 384-7477
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,95*
    € 63,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,07*
    € 60,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,23*
    € 51,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,71*
    € 43,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,93*
    € 39,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,23*
    € 38,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,27*
    € 37,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,58*
    € 32,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.