Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ALL SENSORS ELVH-005G-HRRJ-I-NAA5 DRUCKSENSOR, 5PSI, RELATIV, ANALOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3847468
Hersteller:
     AMPHENOL ALL SENSORS
Herst.-Nr.:
     ELVH-005G-HRRJ-I-NAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktpalette: ELVH Series
  • Anschlusstyp: Zweifach radial mit Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 5 Psi
  • Versorgungsstrom: 2.7 mA
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 5 VDC
  • Sensorausgang: Analog
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor relativdruck, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ALL SENSORS, ELVH-005G-HRRJ-I-NAA5, 3847468, 384-7468
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,49*
    € 66,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,61*
    € 63,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,98*
    € 55,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,26*
    € 49,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,19*
    € 44,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,89*
    € 42,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,01*
    € 38,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.