Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008537 LED, BERNSTEIN, 500MCD, 605NM, 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3833922
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008537
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet bernstein
led bedrahtet
Produktpalette: Multicomp Pro LED 5mm
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Bernstein
  • Lichtstärke: 500 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 605 nm
  • Abstrahlwinkel: 30 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, MP008537, 3833922, 383-3922
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0879*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3101*
    € 0,36902
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2655*
    € 0,31595
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2067*
    € 0,24597
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1691*
    € 0,20123
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1318*
    € 0,15684
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1203*
    € 0,14316
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1111*
    € 0,13221
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,106*
    € 0,12614
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0879*
    € 0,1046
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.