Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008533 LED BERNSTEIN/KELLY 275/270MCD 605/572NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3833918
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008533
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet bernstein
led bedrahtet
Produktpalette: Multicomp Pro LED 3mm
  • MSL: -
  • Durchlassspannung / Farbe: A 1.9V, K 2V
  • Lichtstärke / Farbe: A 275mcd, K 270mcd
  • Wellenlänge / Farbe: A 605nm, K 572nm
  • Leuchtengröße: T-1 (3mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Bernsteinfarben, grasgrün (Kelly Green)
  • Abstrahlwinkel: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Durchlassstrom / Farbe: A 20mA, K 20mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, MP008533, 3833918, 383-3918
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,143*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.