Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008524 LED, BLAU, 3CD, 468NM, 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3833908
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008524
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
led bedrahtet 20°
Lichtstärke: 3 cd
  • Wellenlänge, typ.: 468 nm
  • Abstrahlwinkel: 20 °
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 3 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Blau
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, MP008524, 3833908, 383-3908
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,105*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.