Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. PI3A27518ZDEX ANALOGSCHALTER, SPDT, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3828484
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PI3A27518ZDEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Demultiplexer
Halbleiter
ICs
Multiplexer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Schnittstellen: MMC, QSPI
  • Einschaltwiderstand, typ.: 4.4 ohm
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFN
  • Versorgungsspannung: 1.65V bis 3.6V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: 2:1
  • Anzahl der Kanäle: 6 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Funktion: Analoger Schalter, analoger Multiplexer/Demultiplexer
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Einschaltwiderstand, max.: 5.2 ohm
  • Schalterkonfiguration: SPDT
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,65*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,221*
    € 1,45299
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,001*
    € 1,19119
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.