Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DTH8R06D1-13 GLEICHRICHTER, 600V, 80A, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3828455
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DTH8R06D1-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 80 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 8 A
  • Durchlassspannung, max.: 2.9 V
  • Sperrverzögerungszeit: 45 ns
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: TO-252
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schottky Diode, smd diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, DIODES INC., DTH8R06D1-13, 3828455, 382-8455
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,33*
    € 0,41*
    Lager 139
    38
    1
    € 14,99*
    ab € 0,321*
    € 1,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,001*
    € 1,19119
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.