Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL AR70515 STECKER, CINCH, METALLL, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3824986
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     AR70515
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbinderfarbe: Rot
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 3.2 mm
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Cinch-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, PRO SIGNAL, AR70515, 3824986, 382-4986
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,54*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,179*
    € 1,40301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Signal
    AR70530
    ab € 0,799*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.