Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL AR70530 KUPPLUNG, CINCH, METALLL ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3825176
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     AR70530
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbinderfarbe: Rot
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 8.3 mm
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Cinch-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, PRO SIGNAL, AR70530, 3825176, 382-5176
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,799*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,546*
    € 1,83974
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,179*
    € 1,40301
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,129*
    € 1,34351
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,049*
    € 1,24831
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,019*
    € 1,21261
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.