Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / BEI SENSORS 9102/10 MESSRAD, GUMMI, STRUKTURIERT, 500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3819051
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     9102/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad
Wellendurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Umfang, max.: 500 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Encoder, Encoder-Messräder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, SENSATA / BEI SENSORS, 9102/10, 3819051, 381-9051
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 113,85*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 189,91*
    € 225,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 187,60*
    € 223,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 162,31*
    € 193,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 132,51*
    € 157,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 129,86*
    € 154,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 127,22*
    € 151,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 124,55*
    € 148,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 113,85*
    € 135,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.