Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / BEI SENSORS MHM5-EIB1B-1213-S060-PRM DREHGEBER, MECHANISCH, ABSOLUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3818985
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     MHM5-EIB1B-1213-S060-PRM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Produktpalette: MHM5
  • Encoder-Typ: Absolutdruck
  • Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Encoder-Technologie: Mechanisch
  • Encoder-Montage: Flanschmontage
  • Schaft: Typ D, abgeflachtes Endteil
  • Anzahl der Rastungen: 0 Rastungen
  • Drucktaster: -
  • Encoderausgang: Binär
  • IP-Schutzart: IP65
  • Encoderauflösung: 8192 PPR
  • Anschluss: M12-Steckverbinder
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Anzahl der Kanäle: -
  • Drehzahl, max.: 12000 rpm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Länge der Welle: 18 mm
  • Ausrichtung: Horizontal
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: absolut encoder, Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, SENSATA / BEI SENSORS, MHM5-EIB1B-1213-S060-PRM, 3818985, 381-8985
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 913,77*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.119,11*
    € 1.331,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.089,32*
    € 1.296,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.030,62*
    € 1.226,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 984,64*
    € 1.171,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 964,44*
    € 1.147,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 943,91*
    € 1.123,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 913,77*
    € 1.087,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.