Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008454 KÜHLKÖRPER, ALULEGIERUNG, 0.08°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3813298
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008454
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: MP High Fin Ratio Heat Sinks
  • Kühlkörpermontage: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminiumlegierung
  • Außenhöhe - imperial: 1.26 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 150 mm
  • Wärmewiderstand: 0.08 °C/W
  • Geräuschentwicklung: -
  • Durchflussrate, max.: -
  • Außenlänge - metrisch: 102 mm
  • Außenbreite - Zoll: 5.91 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 32 mm
  • Außenlänge - imperial: 4.02 Zoll
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Wärmemanagement, Zwangskühlung, MULTICOMP PRO, MP008454, 3813298, 381-3298
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,63*
    € 85,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,72*
    € 80,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,55*
    € 60,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,02*
    € 51,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,70*
    € 49,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,14*
    € 44,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.