Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744900033 INDUKTIVIT DÜNNSCHICHT 3.3NH 0.15A 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3813120
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744900033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-TCI
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0201 [Metrisch 0603]
  • DC-Nennstrom: 150 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 0.2nH
  • Eigenresonanzfrequenz: 6 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 3.3 nH
  • Kernmaterial: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produkthöhe: 0.23 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Dünnschichtinduktivitäten, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744900033, 3813120, 381-3120
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    100
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,11*
    € 0,192*
    1000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 1,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,92* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.