Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TCI Drosselspule, 3,3 nH 150mA, 0201 (0603M) Gehäuse 0.6mm, 6GHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1638165
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744900033
EAN/GTIN:
     5059042292329
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 3,3 nH
Gleichstrom max. = 150mA
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Länge = 0.6mm
Tiefe = 0.3mm
Höhe = 0.23mm
Abmessungen = 0.6 x 0.3 x 0.23mm
Gleichstromwiderstand max. = 1Ω
Serie = WE-TCI
Resonanzfrequenz max. = 6GHz
Induktivitätsbauweise = Dünnschicht

Würth 0201 der Serie WE-TCI. Würth-Multilayer-Keramik-Induktivitäten 0201 der Serie WE-TCI sind für den Einsatz in Hochfrequenzschaltungen geeignet. Die Wicklungen sind auf Keramikträger aufgedruckt. Diese Induktivitäten bieten stabile Induktivität über Temperatur, induktive Toleranzen von 5 % ±0,2 nH und eine extrem hohe Eigenresonanzfrequenz. Es werden Aufschmelz- oder Schwall-Lötverfahren für diese Serie empfohlen. Zu idealen Anwendungen für diese SMD-Induktivitäten gehören Pager, Oszillatoren, Laptops, PCMCIA-Karten, Bluetooth, WLAN und Filterschaltungen.
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,3 nH
Gleichstrom max.:
150mA
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Länge:
0.6mm
Tiefe:
0.3mm
Höhe:
0.23mm
Abmessungen:
0.6 x 0.3 x 0.23mm
Gleichstromwiderstand max.:
Serie:
WE-TCI
Resonanzfrequenz max.:
6GHz
Induktivitätsbauweise:
Dünnschicht
Weitere Suchbegriffe: 1638165, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744900033, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,11*
€ 0,191*
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 1.110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.