Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOCEAN TCM310U TXRX-GATEWAY-MODUL, 125KBPS, 902.875MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812397
Hersteller:
     Enocean
Herst.-Nr.:
     TCM310U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Industrielle Steuerung und Beleuchtungssteuerung, drahtlose Sensornetze
  • Frequenz, max.: 902.875 MHz
  • Modulschnittstelle: UART
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 4.5 V
  • HF-Modulation: FSK
  • Versorgungsstrom: 24 mA
  • Übertragungsrate, max.: 125 Kbps
  • Sendeleistung: 1 dBm
  • Empfindlichkeit (dBm): -98 dBm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transceiver, unter, Wireless-Module, ENOCEAN, TCM310U, 3812397, 381-2397
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,64*
    € 24,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,40*
    € 24,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,55*
    € 19,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,50*
    € 18,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,02*
    € 17,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.