Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOCEAN TCM300U TRANSCEIVER-MODUL, 125KBPS, 902.875MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812395
Hersteller:
     Enocean
Herst.-Nr.:
     TCM300U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
GBIC-Modul
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Industrielle Steuerung und Beleuchtungssteuerung, drahtlose Sensornetze
  • Frequenz, max.: 902.875 MHz
  • Modulschnittstelle: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 4.5 V
  • HF-Modulation: FSK
  • Versorgungsstrom: 24 mA
  • Übertragungsrate, max.: 125 Kbps
  • Sendeleistung: -
  • Empfindlichkeit (dBm): -98 dBm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, gbic modul, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, unter, Wireless-Module, ENOCEAN, TCM300U, 3812395, 381-2395
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,19*
    € 29,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,72*
    € 29,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,55*
    € 25,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,84*
    € 23,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,63*
    € 23,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,87*
    € 22,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,72*
    € 21,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.