Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOCEAN STM350 SENDERMODUL, ASK, 868.3MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812387
Hersteller:
     Enocean
Herst.-Nr.:
     STM350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
funkmodul 868 mhz
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • HF-Modulation: ASK
  • Versorgungsstrom: -
  • Übertragungsrate, max.: 125 Kbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anwendungen HF-Sender: Energy Harvesting, drahtlose Sensornetze
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Frequenz: 868.3 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transmitter, unter, Wireless-Module, ENOCEAN, STM350, 3812387, 381-2387
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,34*
    € 45,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,37*
    € 44,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,45*
    € 41,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,88*
    € 40,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,79*
    € 39,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,83*
    € 31,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.