Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOCEAN STM331 SENDERMODUL, ASK, 868.3MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3812386
Hersteller:
     Enocean
Herst.-Nr.:
     STM331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
funkmodul 868 mhz
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • HF-Modulation: ASK
  • Versorgungsstrom: -
  • Übertragungsrate, max.: 125 Kbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anwendungen HF-Sender: Drahtlose Sensornetze
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Frequenz: 868.3 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transmitter, unter, Wireless-Module, ENOCEAN, STM331, 3812386, 381-2386
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,34*
    € 34,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,86*
    € 34,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,18*
    € 31,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,56*
    € 30,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,26*
    € 30,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.