Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 FLPVA50B300 SCHWIMMERSCHALTER, 1FACH, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3810866
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     FLPVA50B300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Produktpalette: FLPV Series
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Ausgangsstrom: 400 mA
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, FLPVA50B300, 3810866, 381-0866
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 301,50*
    € 365,20*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 284,79*
    € 373,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 373,15*
    € 444,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 364,76*
    € 434,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 346,99*
    € 412,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 328,68*
    € 391,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 321,83*
    € 382,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 315,00*
    € 374,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 308,14*
    € 366,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 284,79*
    € 338,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.