Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ANYTEK TS03115B000AG REIHENKLEMME, STECKBAR, 3POL, 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3810253
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TS03115B000AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
reihenklemmen
Rastermaß: 3.5 mm
  • Produktpalette: TS 3.5mm
  • Nennstrom: 8 A
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • Leiterstärke (AWG): 28AWG bis 16AWG
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckbare, Steckverbinder, AMPHENOL ANYTEK, TS03115B000AG, 3810253, 381-0253
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,372*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.