Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 237185 LEITERPLATTENHALTER, 355 X 255 X 14MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3806579
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     237185
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützbolzen für Leiterplatten
stützbolzen für leiterplatten
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 10.03 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 13.97 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 14 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.55 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 255 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Außentiefe - metrisch: 355 mm
  • ESD-Aufbewahrung: Leiterplattenhalterung
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatische, Arbeitsschutz, Behälter, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO EUROPE / VERMASON, 237185, 3806579, 380-6579
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,40*
    € 38,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,86*
    € 37,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,87*
    € 34,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,47*
    € 33,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,58*
    € 31,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,51*
    € 26,79
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    237195
    ab € 37,90*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    237200
    ab € 46,48*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    237215
    ab € 63,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.