Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) MEZS7-SHAREDPOWERBANK POWERBANK-MODUL, LADEGERÄT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3804342
Herst.-Nr.:
     MEZS7-SHAREDPOWERBANK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Monolithische Stromversorgungssysteme
  • Unterart Anwendung: Ladegerät
  • Lieferumfang des Kits: Modul MP2696AGQ-0000 für Powerbank
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Batterie/Akku
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: MP2696AGQ-0000
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Batteriemanagement, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MEZS7-SHAREDPOWERBANK, 3804342, 380-4342
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 70,52*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,90*
    € 109,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,81*
    € 108,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,00*
    € 102,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,39*
    € 95,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,52*
    € 83,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.