Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA KRAFTFORM KOMPAKT STUBBY MAGAZIN RA 4 SCHRAUBENDREHER BITHALTER 65MM 6TLG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3804280
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     KRAFTFORM KOMPAKT STUBBY MAGAZIN RA 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Phillips-Vergaser-Schraubendreher
Phillips-Vergaser-Schraubenzieher
Länge: 65 mm
  • Zur Verwendung mit: Kurzer Kraftform Kompakt-Bithalter, Bits: Philips (851/1 Z PH), Vierkant (868/1 Z Square-Plus), Schlitz (800/1 Z) von Wera
  • Produktpalette: Kraftform Kompakt Stubby
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, bit-halter wera, bit halter, Adapter, Handwerkzeuge, Sechskant-Bits, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, KRAFTFORM KOMPAKT STUBBY MAGAZIN RA 4, 3804280, 380-4280
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,82*
    € 55,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,65*
    € 54,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,12*
    € 51,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,80*
    € 49,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,83*
    € 48,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,63*
    € 41,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.