Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2MM-RD-S02-S-T-TB BUCHSENLEISTE, 2POS, 1 REIHE, IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3801492
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2MM-RD-S02-S-T-TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
te connectivity buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: AMPMODU
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Kontaktanschluss: IDC / IDT
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 2MM-RD-S02-S-T-TB, 3801492, 380-1492
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,448*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,591*
    € 1,89329
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,201*
    € 1,42919
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.