Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILX-E507-WM10-3240-SD201 LED-LEUCHTSTREIFEN WARMWEISS 70W 3.24M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3798028
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILX-E507-WM10-3240-SD201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandleuchten
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Lichtbänder
Anzahl der LEDs: 72 LED(s)
  • Eingangsspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Länge des Lichtstreifens: 3.24 m
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Warmweiß
  • Produktpalette: PowerFlex
  • Eingangsleistung: 70 W
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 157,06*
    € 201,79*
    Lager 139
    2
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 299,81*
    € 355,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 355,90*
    € 423,52
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 351,74*
    € 418,57
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 336,61*
    € 400,57
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 325,25*
    € 387,05
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 299,81*
    € 356,77
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 3 Stück (ab € 99,93667* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    IZV024-060M-9767C-SAL
    ab € 58,78*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    IZV024-120M-9767C-SAL
    ab € 106,09*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    IZV024-090M-9767C-SAL
    ab € 86,18*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILK-FLEXEXT-0310-002.
    ab € 6,35*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILK-FLEXEXT-1500-002.
    ab € 17,61*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILK-FLEXEXT-0310-001.
    ab € 7,66*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILK-FLEXEXT-1500-001.
    ab € 19,13*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILK-FLEXEXT-1000-001.
    ab € 14,11*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILK-FLEXEXT-1000-002.
    ab € 12,93*
    Zubehör
    Osram
    OT DIM
    ab € 54,44*
    Zubehör
    Osram
    OTI-DALI-DIM-1-4CH-D
    ab € 48,81*
    Zubehör
    Osram
    OT DMX RGBW DIM
    ab € 182,41*
    Zubehör
    Osram
    OT-60/220-240/24-DIM-P
    ab € 71,86*
    Zubehör
    Osram
    OT-BLE-DIM
    ab € 166,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.