Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions LED-Befestigung, für Flexible PowerFlex-LED-Streifen High Bright und Super Bright


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Intelligent LED Solutions LED-Befestigung, für Flexible PowerFlex-LED-Streifen High Bright und Super Bright
Intelligent LED Solutions LED-Befestigung, für Flexible PowerFlex-LED-Streifen High Bright und Super Bright
Intelligent LED Solutions LED-Befestigung, für Flexible PowerFlex-LED-Streifen High Bright und Super Bright
Artikel-Nr.:
     108EL-9125108
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILK-FLEXEXT-1000-001.
EAN/GTIN:
     5059045278900
Suchbegriffe:
9125108
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED Array Befestigungen
Zubehör-Kits ILS PowerFlex. Die Zubehör-Kits der Serie PowerFlex von Intelligent LED Solutions (ILS) wurden für den Einsatz mit den PowerFlex-LED-Streifen High Bright und Super Bright entwickelt. Die Zubehör-Kits sind in einer Reihe von Längen erhältlich und enthalten alles, was Sie für die Montage des flexiblen LED-Streifens benötigen. Die Zubehör-Kits der Serie PowerFlex bieten außerdem die Möglichkeit einer Oberflächenmontage oder eines Winkelprofils. Diese Flexibilität macht die Zubehör-Kits der Serie PowerFlex ideal für Anwendungen wie Tischbeleuchtung, Garagenbeleuchtung, Akzentbeleuchtung, industrielle Anwendungen und Fotografie. Inhalt des Zubehör-Kits: 1 x Aluminium-Strangpressprofil 1 x klare Streuscheibe 1 x matte Streuscheibe 2 x Endkappe Befestigungsklammern. Funktionen der Zubehör-Kits PowerFlex: Einfache Installation Hohe Qualität Drei Längen: 310 mm / 1000 mm / 1500 mm Die Strangpressprofile können in kleinere Längen zugeschnitten werden Die Strangpressprofile können miteinander verkettet werden Oberflächenmontage oder Winkelprofil Metallbefestigungsclips für einfachen Einbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZV024-060M-9767C-SAL
ab € 58,67*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZV024-120M-9767C-SAL
ab € 105,98*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILX-E507-WM10-3240-SD201.
ab € 158,13*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILX-E525-NW08-6000-SD211.
ab € 179,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.