Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACOM ATD1X100TVE SCHRAUBENDREHER POZIDRIV PZ1 100MM 210MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3797794
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATD1X100TVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Produktpalette: Pro-Twist
  • Gesamtlänge: 210 mm
  • Größe, Pozidriv: PZ1
  • Klingenlänge: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1, pozidriv vde schraubendreher, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, FACOM, ATD1X100TVE, 3797794, 379-7794
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,69*
    € 12,74*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 9,92*
    € 14,10*
    9 Tage
    10
    € 5,99*
    ab € 10,64*
    € 15,28*
    15 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 10,28*
    € 15,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,32*
    € 26,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,57*
    € 31,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,87*
    € 29,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,98*
    € 28,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,59*
    € 26,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,32*
    € 22,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.